Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55050.025.0125 Socket Cap Screw Standard Ss 1/4-20X1-1/4, 100PK | AB7CJX 22TV16

APPROVED VENDOR U55050.025.0125 Insexskruv Standard Ss 1/4-20X1-1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJX Modell: U55050.025.0125Cross Ref: 22TV16 / 42KU17
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
576SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.25 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0125 Insexskruv Standard Ss 1/4-20X1-1/4, 100PK
576SEK /packa