Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB14N8 Flat Washer Narrow Fits 1/4 Inch, 10PK | AB8MRA 26L034

APPROVED VENDOR WASB14N8 Flat Bricka Smal Passar 1/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRA Modell: WASB14N8Korsreferens: 26L034
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Package Vikt0.057999999999999996
Rockwell HårdhetB70
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.056 till 0.071 "
Tjocktolerans0.056 till 0.071 "
TypSmal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB14N8 Flat Bricka Smal Passar 1/4 tum, 10PK
124SEK /packa