Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB34W8 Flat Bricka Bred Passar 3/4 tum, 2PK | AB8MTY 26L078

APPROVED VENDOR WASB34W8 platt bricka bred Passar 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTY Modell: WASB34W8Korsreferens: 26L078

Få det Maj 16, Torsdag
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2.5 "
Package Vikt0.1186
Rockwell HårdhetB70
Storlek3 / 4 "
Tjocklek0.146 till 0.174 "
Tjocktolerans0.146 till 0.174 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34W8 platt bricka bred Passar 3/4 tum, 2PK
341SEK /packa