Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB78NZ Flat Bricka Smal Passar 7/8 tum, 2PK | AB8MTB 26L058

APPROVED VENDOR WASB78NZ Flat Bricka Smal Passar 7/8 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTB Modell: WASB78NZKorsreferens: 26L058
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Package Vikt0.126
Rockwell HårdhetB49
Storlek7 / 8 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypSmal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0292
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78NZ Flat Bricka Smal Passar 7/8 tum, 2PK
56SEK /packa