Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WWG-TP093 Taper Pin #5, 50PK | AC2MDW 2LB47

APPROVED VENDOR WWG-TP093 Taper Pin #5, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC2MDW Modell: WWG-TP093Korsreferens: 2LB47
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
560SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.289 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd1.75 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)60,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)78,000
Storlek#5
Liten änddia.0.253 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.34
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP093 Taper Pin #5, 50PK
560SEK /packa