Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-WKC-020 Woodruff Key 7/32X1 1/4 Inch Sae 20, 25PK | AA8WWU 1AMJ2

APPROVED VENDOR WWG-WKC-020 Woodruff Key 7/32X1 1/4 tum Sae 20, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8WWU Modell: WWG-WKC-020Korsreferens: 1AMJ2
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWoodruff nyckel
FinishEnkel
Höjd0.531 "
Nyckelstorlek7/32 x 1-1/4"
Längd1.25 "
Längdtolerans+0.000 till -0.010 "
MaterialC-1035 stål
Rockwell HårdhetB90
SAE-nummer20
Draghållfasthet72,000 PSI
TypHalf Moon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-020 Woodruff Key 7/32X1 1/4 tum Sae 20, 25PK
320SEK /packa