Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0199 Panelmutter 15/32-32 Hexmässing Nickel, 25PK | AA9YMP 1JLT1

APPROVED VENDOR Z0199 Panelmutter 15/32-32 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YMP Modell: Z0199Korsreferens: 1JLT1
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek15/32 "-32
Diameter15 / 32 "
FinishNickel
Höjd5 / 64 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek15 / 32-32
GängtypNEF
TypHex
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0199 Panelmutter 15/32-32 Hex mässing Nickel, 25PK
145SEK /packa