Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE Z0330-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3 / 8-16 15/32 tum diameter | AB4ZWW 20W395

APPROVED VENDOR Z0330-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3/8-16 15/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZWW Modell: Z0330-316Korsreferens: 20W395

Få det Maj 7, Tisdag
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishNatural
Grade316
Höjd0.781 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typHögkroppsplattad huvudmutter
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup15 / 32 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown Flated Head
Bredd0.551 till 0.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0330-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3/8-16 15/32 tums diameter
430SEK /enhet