LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 Vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10

LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WEH Modell: LM26359Korsreferens: SSN4S1TC61Q10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaU
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram145TC
Fulllastförstärkare4 / 2
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor57.5
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTTR
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 205
    • Typskylt: 91998-B
    • Slingrande: ZT4118
    • GRUPP: 1
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorKapslingRamRPMTypFulllastförstärkareHPHzPris
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.856024 369 kr
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/3606 465 kr
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 Vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/608 408 kr
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 Vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6016 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor
2 447 kr /enhet