Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK | AD6UKX 4ARR7

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Bricka 18-8 Passar #10 1 tums ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKX Modell: Z0454-188Korsreferens: 4ARR7
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.13 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1"
Package Vikt0.60 kg
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.04 "
Tjocktolerans+/- 0.007
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Bricka 18-8 Passar #10 1 tums ytterdiameter, 50PK
138SEK /packa