Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0465-316 Fender Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 5/16 Inch, 10PK | AD6UKF 4ARP1

APPROVED VENDOR Z0465-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 5/16 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKF Modell: Z0465-316Korsreferens: 4ARP1
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
195SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.90 kg
Rockwell HårdhetB80
Storlek5 / 16 "
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0465-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 5/16 tum, 10PK
195SEK /packa