Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0600-SS32 Avstängningsplats 18-8 Brite 5 / 16-18 1 / 4panel | AE4DDJ 5JLA3

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panel

Finns i lager
Artikel: AE4DDJ Modell: Z0600-SS32Korsreferens: 5JLA3
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
679SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlot Mount Standoff
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
FinishBrite US32
Längd1.625 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Panelstorlek1 / 4 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Spårdjup1"
Draghållfasthet80,000 psi
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panel
679SEK /enhet