Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1728 Arkitektonisk skruv i rostfritt stål 5/8 x 1 3/4 tum | AB6BCW 20X894

APPROVED VENDOR Z1728 arkitektonisk bult i rostfritt stål 5/8 x 1 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BCW Modell: Z1728Korsreferens: 20X894
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
639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 8 "
Fathuvud Dia.1"
Fathuvudets höjd5 / 16 "
Piplängd1.75 "
Tråddjup5 / 8 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.75 "
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 2-13
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1728 arkitektonisk bult i rostfritt stål 5/8 x 1 3/4 tum
639SEK /enhet