Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1758 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 5/8-11 | AB6BFP 20X958

APPROVED VENDOR Z1758 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AB6BFP Modell: Z1758Korsreferens: 20X958

Få det Maj 7, Tisdag
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.1.25 "
Skruvhuvudets höjd1 / 4 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd7 / 8 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1758 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 5/8-11
843SEK /enhet