Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z8958D Washer Square Diamond Galvanised Fits 3/4 Inch, 2PK | AA9YWY 1JUV4

APPROVED VENDOR Z8958D Bricka fyrkantig diamant galvaniserad Passar 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9YWY Modell: Z8958DKorsreferens: 1JUV4
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
220SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig tvättmaskin
FinishGalvaniserad
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
TypDiamant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z8881-HDG Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 5/8 In | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGGalvaniserad5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "152SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8947G Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 3/4 In | AB8MUZ 26L105 Z8947GGalvaniserad3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "190SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8948G Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 3/4 In | AB8MVA 26L106 Z8948GGalvaniserad3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "204SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8882-HDG Fyrkantig bricka varmförzinkad Passar 3/4 in | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGVarmt förzinkat3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "152SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR Z8883-HDG Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 7/8 In | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGGalvaniserad7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "157SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8892-HDG Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 5/8 In | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGGalvaniserad5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "305SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8884-HDG Fyrkantig bricka galvaniserad Passar 1 in | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGGalvaniserad1"1-1 / 16 "3"0.61B401"1 / 4 "150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z8958D Bricka fyrkantig diamant galvaniserad Passar 3/4 tum, 2PK
220SEK /packa