Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9426 Flatbricka Slitsad svartoxid passar 3 / 8in | AE6HDJ 5RY83

APPROVED VENDOR Z9426 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 3/8in

Finns i lager
Artikel: AE6HDJ Modell: Z9426Korsreferens: 5RY83
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd13 / 32 "
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9426 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 3/8in
129SEK /enhet