Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0122-SS32 Standoff Omgång 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK | AE3VYY 5GHV1

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff omgång 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3VYY Modell: ZA0122-SS32Korsreferens: 5GHV1

Få det Maj 8, Onsdag
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
500SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishBrite US32
Längd1 / 2 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet80,000 psi
Tråddjup1 / 2 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff omgång 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK
500SEK /packa