Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69F1-150 Justerbar avlastningsventil 2 tum 150 Psi | AC8YEK 3ETJ9

AQUATROL SAFETY VALVES 69F1-150 justerbar övertrycksventil 2 tum 150 psi

Finns i lager
Artikel: AC8YEK Modell: 69F1-150Korsreferens: 3ETJ9
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
6 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2"
UtloppstypMNPT
Totala höjden11.125 "
tryck~~POS=TRUNC126 till 150 psi
SittmaterialBronze
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkivmaterialFabriksinställt trycktryck~~POS=TRUNCSittmaterialInloppsstorlekInloppstypArtikelPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69A1-15 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil2 129 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69B1-15 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronze15 psi0 till 15 psiBronze3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil2 221 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69C1-15 Justerbar avlastningsventil 1 tum 15psi brons | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1"MNPTJusterbar avlastningsventil2 745 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69D1-15 Justerbar avlastningsventil 1-1/4 tum 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1.25 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 545 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69E1-15 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1.5 "MNPTJusterbar avlastningsventil4 210 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69F1-15 Justerbar avlastningsventil 2 tum 15psi brons | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze2"FNPTJusterbar avlastningsventil6 039 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69A1S-50 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronze50 psi0 till 50 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 546 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69F1-150 justerbar övertrycksventil 2 tum 150 psi
6 039 kr /enhet