ARH 210104001550-10 Kanalslang 4 tum Id x 50 fot | AC8KNG 3AYE9

ARH 210104001550-10 Kanalslang 4 tum Id x 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC8KNG Modell: 210104001550-10Korsreferens: 3AYE9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius7"
FärgSvart / grå
Inuti Dia.4"
Längd50ft.
MaterialTermoplastiskt gummi
Max. Tryck11 psi
Antal lager1
Driftstemp. Räckvidd-60 grader till 275 grader F.
Förstärkningpolypropylen
Vakuumbetyg16 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.57
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)110.24
Fartygets bredd (cm)83.31
HS-kod4009410000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckVakuumbetygPris
ARH 210100751525-10 Kanalslang 0.75 tum Id x 25 fot | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
ARH 210101001525-10 Kanalslang 1 tum Id x 25 fot | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg1 099 kr
ARH 210101251525-10 Kanalslang 1.25 tum Id x 25 fot | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg1 302 kr
ARH 210101501525-10 Kanalslang 1.5 tum Id x 25 fot | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg1 397 kr
ARH 210101751525-10 Kanalslang 1.75 tum Id x 25 fot | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg1 548 kr
ARH 210102001525-10 Kanalslang 2 tum Id x 25 fot | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg1 854 kr
ARH 210102501525-10 Kanalslang 2.5 tum Id x 25 fot | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg2 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARH 210104001550-10 Kanalslang 4 tum Id x 50 fot
8 304 kr /enhet