Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARH 210101251525-10 Kanalslang 1.25 tum Id x 25 fot | AC8KMR 3AYD1

ARH 210101251525-10 Kanalslang 1.25 tum Id x 25 fot

Finns i lager
Artikel: AC8KMR Modell: 210101251525-10Korsreferens: 3AYD1
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
1 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell kanalslang
Böj Radius2.5 "
FärgSvart / grå
Inuti Dia.1.25 "
Längd25ft.
MaterialTermoplastiskt gummi
Max. Tryck28 psi
Antal lager1
Driftstemp. Räckvidd-60 grader till 275 grader F.
Förstärkningpolypropylen
Vakuumbetyg29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.64
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod4009410000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckVakuumbetygPris
ARH 210100751525-10 Kanalslang 0.75 tum Id x 25 fot | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
ARH 210101001525-10 Kanalslang 1 tum Id x 25 fot | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg1 099 kr
ARH 210101501525-10 Kanalslang 1.5 tum Id x 25 fot | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg1 397 kr
ARH 210101751525-10 Kanalslang 1.75 tum Id x 25 fot | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg1 548 kr
ARH 210102001525-10 Kanalslang 2 tum Id x 25 fot | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg1 854 kr
ARH 210102501525-10 Kanalslang 2.5 tum Id x 25 fot | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg2 315 kr
ARH 210103001525-10 Kanalslang 3 tum Id x 25 fot | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft.14 psi19 "Hg2 945 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARH 210101251525-10 Kanalslang 1.25 tum Id x 25 fot
1 302 kr /enhet