Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235925 Standard Socket Cap Screw, 1/4-20 X 1-3/4 Storlek, 50Pk | AE7JVB 5YNC6

ARMOR COAT UST235925 Standard Socket Cap Skruv, 1/4-20 X 1-3/4 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JVB Modell: UST235925Korsreferens: 5YNC6
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
476SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235925 Standard Socket Cap Skruv, 1/4-20 X 1-3/4 Storlek, 50Pk
476SEK /packa