Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALIN CO. MS20995C25 Låsvajer, 0.025 tum diameter, 596 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQW 34-0250-1BLC, 16Y048

MALIN CO. MS20995C25 Låsvajer, 0.025 tum diameter, 596 fot Längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AJ6NQW Modell: MS20995C25Korsreferens: 34-0250-1BLC, 16Y048
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLocktråd
Diameter0.025 "
FinishBare tråd
Längd596 ft.
Material302/304 SS
FörpackningstypKanister

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

När bultar lossnar säkrar Malin Co. MS20995C25 låsvajer dem lika stadigt som ett lås genom att motverka dem med mer åtdragning. Den förstärker bultar, muttrar och fästelement i olika industriell utrustning, flygplan, rörliga fordon och marina fartyg.

Funktioner:

  • Malin Co. MS20995C25 låsvajer är färgkodad, vilket ger enkel trådidentifiering.
  • Denna MS20995C25 låsvajer har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå rost och korrosion i tuffa marina miljöer och är lätt att forma och forma.
  • Utvalda modeller är förpackade i en återvinningsbar behållare gjord av högdensitetspolyeten för att skydda mot fett och korrosiva material.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM A 580

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka saker bör man tänka på innan man använder en låsvajer?

A.

  • Låsvajrar bör inte installeras på ett sådant sätt att de utsätts för skavning, vibrationsutmattning eller ytterligare spänningar än den spänning som utsätts för vajern för att förhindra att den lossnar.
  • Se till att enheterna som ska låsas och kopplas är korrekt åtdragna.
  • Under- eller övervridning för att uppnå korrekt hålinriktning rekommenderas inte.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdFörpackningstypPris
MALIN CO. 34-0200-014S Låsvajer, 0.020 tums diameter, 232.75 fot. Längd, rostfritt stål | AJ6NQP 16Y042 34-0200-014S0.02 "232.75 ft.Spole231SEK
MALIN CO. 34-0250-014S Låsvajer, 0.025 tums diameter, 149 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQQ 16Y043 34-0250-014S0.025 "149 ft.Spole229SEK
MALIN CO. 34-0320-014S Låsvajer, 0.032 tums diameter, 91 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQR 16Y044 34-0320-014S0.032 "91 ft.Spole226SEK
MALIN CO. 34-0410-014S Låsvajer, 0.041 tum diameter, 55.25 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQT 16Y045 34-0410-014S0.041 "55.25 ft.Spole223SEK
MALIN CO. 34-0510-014S Låsvajer, 0.051 tum diameter, 35.75 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQU 16Y046 34-0510-014S0.051 "35.75 ft.Spole221SEK
MALIN CO. MS20995C20 Låsvajer, 0.020 tum diameter, 931 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQV 34-0200-1BLC, 16Y047 MS20995C200.020 "931 ft.Kanister327SEK
MALIN CO. MS20995C32 Låsvajer, 0.032 tums diameter, 364 fot Längd, rostfritt stål | AJ6NQX 34-0320-1BLC, 16Y049 MS20995C320.032 "364 ft.Kanister306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALIN CO. MS20995C25 Låsvajer, 0.025 tum diameter, 596 fot Längd, rostfritt stål
322SEK /enhet