Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235942 Standard Socket Cap Screw, 5/16-18 X 1-1/2 Storlek, 25Pk | AE7JVN 5YND7

ARMOR COAT UST235942 Standard Socket Cap Skruv, 5/16-18 X 1-1/2 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JVN Modell: UST235942Korsreferens: 5YND7
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
234SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235942 Standard Socket Cap Skruv, 5/16-18 X 1-1/2 Storlek, 25Pk
234SEK /packa