Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 100095-160 Tryckmätare 0 till 160 Psi 1-1 / 2in | AD9CRG 4PJP8

ARO 100095-160 tryckmätare 0 till 160 psi 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD9CRG Modell: 100095-160Korsreferens: 4PJP8
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
FallfärgSvart
Case MaterialMetall
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 8 "NPT
Dialstorlek1.5 "
MätartypGenerell mening
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 160 psi
Minsta examen1 "Hg till 5 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialPris
ARO 104493 Tryckmätare 0 till 160 Psi 1-1 / 2in | AD9CTK 4PJV1 104493Plast389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 100095-160 tryckmätare 0 till 160 psi 1-1/2 tum
306SEK /enhet