Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104493 Tryckmätare 0 till 160 Psi 1-1 / 2in | AD9CTK 4PJV1

ARO 104493 Tryckmätare 0 Till 160 Psi 1-1/2in

Finns i lager
Artikel: AD9CTK Modell: 104493Korsreferens: 4PJV1
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 8 "NPT
Dialstorlek1.5 "
MätartypGenerell mening
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 160 psi
Minsta examen1 "Hg till 5 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialPris
ARO 100095-160 Tryckmätare 0 till 160 Psi 1-1 / 2in | AD9CRG 4PJP8 100095-160Metall306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104493 Tryckmätare 0 Till 160 Psi 1-1/2in
389SEK /enhet