Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO A212PS Ventil Air Pilot 1/4 In | AB9TVX 2F973

ARO A212PS ventilluftpilot 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9TVX Modell: A212PSKorsreferens: 2F973
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
1 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilot riktad ventil
Ställdon / returPilot / vår
CFM50
Cv1.5
Höjd1 13 / 16 "
Längd2 15 / 16 "
Max. Drift PSI150
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 180
Antal positioner2
Antal sätt4
Pilotportstorlek NPT (in.)1/8 (F)
Pilottryck50 PSI
Hamnstorlek1 / 4 "
TypKroppsportad
du använderFör luft eller inert gas
VakuumKlassad till 29 In / Hg
Bredd1 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Cykler per minut (upp till 600)

Produktvarianter

ProduktModellStälldon / returPris
ARO A212PD Ventil Air Pilot 1/4 In | AB9TVW 2F971 A212PDPilot / Pilot1 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO A212PS ventilluftpilot 1/4 tum
1 729 kr /enhet