Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO L36231-110 Smörjmedel 3/8 tum Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3

ARO L36231-110 Smörjdon 3/8 tum Npt 105 Cfm 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9CPT Modell: L36231-110Korsreferens: 4PJJ3
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
1 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulär luftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body MaterialAluminium
SkålmaterialMetall
Skålstorlek1.5 Oz.
DomeIntegrerad syn
Höjd5.98 "
KnoppJustering
Längd2.2 "
MaterialAluminium
Max. Flöde105 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.250 F
NPT3 / 8 "
Oljekapacitet1.5 Oz.
Totala höjden5.98 "
Total längd2.2 "
Total bredd2.24 "
Pipe Runs (Ft.)25
Rörstorlek3 / 8 "NPT
TypModular
Bredd2.24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)15.19
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.69
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljetillförsel (dimma)

Produktvarianter

ProduktModellNPTSkålmaterialSkålstorlekOljekapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
ARO L36121-100 Smörjmedel 1/4 tum Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "polykarbonat0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT1 170 kr
ARO L36221-100 Smörjmedel 1/4 tum Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "polykarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT1 673 kr
ARO L36231-100 Smörjmedel 3/8 tum Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "polykarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT1 703 kr
ARO L36331-100 Smörjmedel 3/8 tum Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT1 993 kr
ARO L36341-100 Smörjmedel 1/2 tum Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT2 036 kr
ARO L36351-100 Smörjmedel 3/4 tum Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT2 045 kr
ARO L36221-110 Smörjmedel 1/4 tum Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Metall1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT1 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO L36231-110 Smörjdon 3/8 tum Npt 105 Cfm 250 Psi
1 946 kr /enhet