Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 1009A tryckmätare Process 1/4 tum NPT Silver | AH3BET 30ZZ77

ASHCROFT 1009A tryckmätare Process 1/4 tum NPT Silver

Finns i lager
Artikel: AH3BET Modell: 1009AKorsreferens: 30ZZ77
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
5 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4.5 "
MätartypMikrometerpekare
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Primär applikationBehandla
Mätområde30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi
SensormaterialBronze
Minsta examen1/0.5
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Föreningsmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdeMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris
ASHCROFT 1009A Vacuum Gauge Process 1/4 tum NPT Silver | AH3BEQ 30ZZ75 1009AVakuummätare30 till 0 tum. Hg0.2MässingMässing / Brons5 368 kr
ASHCROFT 1009A Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BEU 30ZZ78 1009ATryckmätare0 till 150.1MässingMässing / Brons5 314 kr
ASHCROFT 1009A Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BEY 30ZZ82 1009ATryckmätare0 till 160 psi2MässingMässing / Brons5 145 kr
ASHCROFT 1009A Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BEZ 30ZZ83 1009ATryckmätare0 till 3002MässingMässing / Brons5 145 kr
ASHCROFT 1009A Tryckmätningsprocess 1/4 tum NPT Silver | AH3BFA 30ZZ84 1009ATryckmätare0 till 4005MässingMässing / Brons5 145 kr
ASHCROFT 1009S Vacuum Gauge Process 1/4 tum NPT Silver | AH3BFD 30ZZ87 1009SVakuummätare30 till 0 tum. Hg0.2Rostfritt stålRostfritt stål8 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 1009A tryckmätare Process 1/4 tum NPT Silver
5 314 kr /enhet