ASHCROFT 1305D-50 Testartryck | AE7AMW 5WG91

ASHCROFT 1305D-50 Testertryck

Finns i lager
Artikel: AE7AMW Modell: 1305D-50Korsreferens: 5WG91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk dödviktstester
Noggrannhet+/- 0.1% av läsning
Kalibrerings certifikatNIST spårbar
tryck~~POS=TRUNC15 till 1000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASHCROFT 1305D-10 Testartryck | AE7AMV 5WG88 1305D-1070 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 1305D-50 Testertryck
78 407 kr /enhet