Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 tryckmätare 0 till 30 psi 2-1/2 tum 1/4 tum | AD7GMN 4EFW4

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 tryckmätare 0 till 30 psi 2-1/2 tum 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7GMN Modell: 251009AW02L/310SSLXCG30Korsreferens: 4EFW4
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
1 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-1%
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2.5 "
MätartypTesta
graderingar5 psi
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 30 psi
RingmaterialRostfritt stål
Minsta examen0.2 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
Rörmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: PLUS Performance

Produktvarianter

ProduktModellMätartypNoggrannhetKalibrerings certifikatgraderingarLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialPris
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI tryckmätare 0 till 60 psi 2 tum 1/4 tum Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITesta+/- 3-2-3%-5 psipolykarbonat-40 grader till 150 grader F.0 till 60 psi-220SEK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Tryckmätare 0 till 100 Psi 6 tum 1/4 tum | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITesta+ /-0.25%-10 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 100 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Tryckmätare 0 till 15 Psi 6 tum 1/4 tum Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITesta+ /-0.25%-1 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 15 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI tryckmätare 0 till 200 psi 6 tum 1/4 tum | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITesta+ /-0.25%-20 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 200 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Tryckmätare 0 till 30 psi 6 tum 1/4 tum Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITesta+ /-0.25%-5 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 30 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI tryckmätare 0 till 300 psi 6 tum 1/4 tum | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITesta+ /-0.25%-50 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 300 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI tryckmätare 0 till 400 psi 6 tum 1/4 tum | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITesta+ /-0.25%-50 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psiGångjärn6 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 tryckmätare 0 till 30 psi 2-1/2 tum 1/4 tum
1 813 kr /enhet