Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 25W1005PH02BV/30# Industrial Compound Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male | CN8XRQ 33HR19

ASHCROFT 25W1005PH02BV/30# Industriell blandningsmätare, 30 till 0 till 30 tum Hg/Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane

Finns i lager
Artikel: CN8XRQ Modell: 25W1005PH02BV/30#Korsreferens: 33HR19
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ASHCROFT 451220A02L30IMV&100# Sammansatt mätare, -30 Till 100, 4 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, +/-1 % noggrannhet, PSI | CN8XHT 787N19 451220A02L30IMV&100#Föreningsmätare3 359 kr
ASHCROFT 451220A02L30IMV&30# Sammansatt mätare, -30 till 30, 4 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, +/-1 % noggrannhet, PSI, PSI | CN8XHW 787N18 451220A02L30IMV&30#Föreningsmätare3 359 kr
ASHCROFT 451259SD04LXCYD330IMV&60# Compound Gauge, -30 Till 60 PSI, 4 1/2 tums urtavla, 1/2 tum Npt hane, +/-0.5 % noggrannhet | CN8XHY 787MY8 451259SD04LXCYD330IMV&60#Föreningsmätare3 030 kr
ASHCROFT 451209SD04L30IMV&60# Sammansatt mätare, -30 till 60 PSI, 4 1/2 tums urtavla, 1/2 tum Npt hane, +/-0.5 % noggrannhet | CN8XHZ 787MV0 451209SD04L30IMV&60#Föreningsmätare4 805 kr
ASHCROFT 501008S02L30IMV&100# Sammansatt mätare, korrosionsbeständig hölje, -30 till 100 PSI, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CN8XJB 787NE9 501008S02L30IMV&100#Föreningsmätare1 475 kr
ASHCROFT 501008S02B30IMV&100# Sammansatt mätare, korrosionsbeständig hölje, -30 till 100 PSI, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CN8XJC 787NG0 501008S02B30IMV&100#Föreningsmätare1 680 kr
ASHCROFT 501008S02B30IMV&15# Sammansatt mätare, korrosionsbeständig hölje, -30 till 15 PSI, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CN8XJD 787NF7 501008S02B30IMV&15#Föreningsmätare1 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 25W1005PH02BV/30# Industriell blandningsmätare, 30 till 0 till 30 tum Hg/Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane
309SEK /enhet