Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 302089SD02L60 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 60 psi | AB8YFZ 2AFY4

ASHCROFT 302089SD02L60# Digital tryckmätare Storlek 3 tum 60 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8YFZ Modell: 302089SD02L60#Korsreferens: 2AFY4
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
15 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet+/- 0.05%
Kalibrerings certifikatNIST
FallfärgGrå
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek3"
VisaBakgrundsbelyst 5-siffrig LCD
Visa enheterPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader
Powered By(2) AA-batterier
Mätområde0 till 60 psi
UpplösningBeroende på valda visningsenheter
Sockelmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPowered ByNoggrannhetFallfärgMätområdeCase MaterialDialstorlekVisaVisa enheterPris
ASHCROFT 302089SD02L30 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 30 psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 30 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L100 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 100 psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 100 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L300 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 300 psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 300 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L600 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 600 psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 600 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L1000 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 1000psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 1000 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302074SD02L30BL Mätartryck Digital | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 30 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm5 971 kr
ASHCROFT 302074SD02L100BL Mättryck Digital | AD9JUQ 4TA25 302074SD02L100BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 100 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm5 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 302089SD02L60# Digital tryckmätare Storlek 3 tum 60 Psi
15 994 kr /enhet