Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 451082AS02L15C4 Tryckmätare 0 till 15 psi 4-1 / 2 tum 1/4 tum | AC3BXC 2RFC7

ASHCROFT 451082AS02L15C4 tryckmätare 0 till 15 psi 4-1/2 tum 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC3BXC Modell: 451082AS02L15C4Korsreferens: 2RFC7
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
6 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.25%
Kalibrerings certifikatNIST med data
FallfärgSvart
Case MaterialAluminium
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypTesta
graderingar1 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 15 psi
RingmaterialGångjärn
Minsta examen0.05 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialFosforbrons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialgraderingarMätområdeMinsta examenSockelmaterialRörmaterialPris
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Tryckmätare 0 till 100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 PSIEpoxibelagd aluminium10 psi0 till 100 psi0.5 psiMässingFosforbrons4 733 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 Tryckmätare 0 till 15 psi 4-1 / 2 tum 1/4 tum | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Epoxibelagd aluminium1 psi0 till 15 psi0.05 psiMässingFosforbrons4 733 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Tryckmätare 0 till 200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 PSIEpoxibelagd aluminium20 psi0 till 200 psi0.5 psiMässingFosforbrons4 733 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI Tryckmätare 0 till 30 psi 4-1 / 2 tum 1/4 tum | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 PSIEpoxibelagd aluminium5 psi0 till 30 psi0.1 psiMässingFosforbrons4 733 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI tryckmätare 0 till 300 psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 PSIEpoxibelagd aluminium50 psi0 till 300 psi1 psiMässingFosforbrons4 733 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Manometer 0 till 400 Psi 4-1/2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 PSIEpoxibelagd aluminium50 psi0 till 400 psi1 psiMässingFosforbrons4 733 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Manometer 0 till 60 Psi 4-1/2 tum 1/4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 PSIEpoxibelagd aluminium5 psi0 till 60 psi0.2 psiMässingFosforbrons4 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 451082AS02L15C4 tryckmätare 0 till 15 psi 4-1/2 tum 1/4 tum
6 278 kr /enhet