Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 452074SD02L600BL Mättryck Digital | AD9JVA 4TA34

ASHCROFT 452074SD02L600BL Mättryck Digital

Finns i lager
Artikel: AD9JVA Modell: 452074SD02L600BLKorsreferens: 4TA34
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
7 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet+/- 0.25%
FallfärgSvart
Case Materialtermoplast
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek4-1 / 2 "
Visa5-siffrig LCD
Visa enheterPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 140 grader
Powered By(2) C Batterier
Mätområde0 till 600 psi
UpplösningBeroende på valda visningsenheter
Sockelmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPowered ByNoggrannhetFallfärgMätområdeCase MaterialDialstorlekVisaVisa enheterPris
ASHCROFT 302089SD02L30 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 30 psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 30 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L60 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 60 psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 60 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L100 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 100 psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 100 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L300 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 300 psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 300 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L600 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 600 psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 600 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302089SD02L1000 # Digital tryckmätare storlek 3 tum 1000psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 1000 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm15 994 kr
ASHCROFT 302074SD02L30BL Mätartryck Digital | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 30 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm5 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 452074SD02L600BL Mättryck Digital
7 206 kr /enhet