Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 20 till 200 psi 1/4 | AC6VFT 36K034

ASHCROFT APSN4 tryckomkopplare SPDT 20 till 200 psi 1/4

Finns i lager
Artikel: AC6VFT Modell: APSN4Korsreferens: 36K034

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg5A @ 125/250 V
Sprängtryck2500 psi
Krets typSnäppbrytare
kompatibel medBuna och 316 rostfritt stål
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk kopplingMicro DIN-kontakt
Husets materialVattentät 316 rostfritt stål
IP-värde67
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Ström krävs10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC
Processanslutning1/4 "MNPT
Mätområde20 till 200 psi
Vättade material316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Off Börvärde (fältjusterbar)
    • På börvärde (fältjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckElektrisk kopplingMätområdeVättade materialPris
ASHCROFT APSN4 Tryckbrytare SPDT 10 till 100 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 456 kr
ASHCROFT APAN41H012LB02200 # -NSR Tryckomkopplare Spdt 20 till 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 456 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 50 till 500 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 100 till 1000psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 200 till 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 500 till 5000psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 617 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare SPDT 750 till 7500psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFH 36K025 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT APSN4 tryckomkopplare SPDT 20 till 200 psi 1/4
3 809 kr /enhet