Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT CX8MB2421IW Omvandlare för tryckgivare 0 till 1 tum Wc | AB8YHH 2AGD7

ASHCROFT CX8MB2421IW Tryckomvandlarområde 0 till 1 tum Wc

Finns i lager
Artikel: AB8YHH Modell: CX8MB2421IWKorsreferens: 2AGD7
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
2 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet0.8% full skala
kompatibel medRengör torra icke-frätande gaser
Elektriska anslutningarTerminalkort
FastigheterABS
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck15 psi
NEMA-betyg1
Operating temp.0 till 160 F
Produktion4 till 20 mA DC
Ström krävs12 till 36 DCV
tryck~~POS=TRUNC0 till 1 tum. toalett
Processanslutning1/4 "taggig hane
SäkerhetsgraderingUL94-5VA
Termiskt fel0.03% fullskala / grad F
Vättade materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygNoggrannhetkompatibel medOperating temp.ProduktionStröm krävstryck~~POS=TRUNCProcessanslutningPris
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY-givare Räckvidd Vac till 30 psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Tryckgivare tryck 30 psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Tryckgivare Tryck 60 psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Tryckgivare Tryck 100 psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 VDC-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Tryckgivare Tryck 200 psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Trycktransducer tryck 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Trycktransducer tryck 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT CX8MB2421IW Tryckomvandlarområde 0 till 1 tum Wc
2 515 kr /enhet