Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHLAND CONVEYOR EA13 Ersättningsvalsdiameter 1 3/8 tum Bf 13in | AB3RYK 1VAU1

ASHLAND CONVEYOR EA13 Ersättningsvalsdiameter 1 3/8 tum Bf 13tum

Finns i lager
Artikel: AB3RYK Modell: EA13Korsreferens: 1VAU1

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrulle
LagerLätt olja smörj stålkullager
Mellan ram (in.)13
Kapacitet71 lb
Bygg18 Gauge Aluminium
Diameter1 3 / 8 "
FinishHölje av förzinkat stål
MonteringVåren behölls
Axel1/4 "Runt vanligt stål
TypLjustull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLagerMellan ram (in.)KapacitetByggDiameterFinishAxelPris
ASHLAND CONVEYOR EG10 Ersättningsrulldiameter 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10LjustullLätt oljesmör1094 lb18 Galvaniserat stål1 3 / 8 "Galvaniserat stål1/4 "Runt vanligt stål206SEK
ASHLAND CONVEYOR EG16 Ersättningsrulle Diameter 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16LjustullLätt oljesmör1656 lb18 Galvaniserat stål1 3 / 8 "Galvaniserat stål1/4 "Runt vanligt stål243SEK
ASHLAND CONVEYOR EG22 Ersättningsrulle Diameter 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22LjustullLätt oljesmör2240 lb.18 Galvaniserat stål1 3 / 8 "Galvaniserat stål1/4 "Runt vanligt stål305SEK
ASHLAND CONVEYOR KG10 Ersättningsvalsdiameter 1.9 tum Bf 10 tum | AB2WNL 1PDL5 KG10LjustullLätt oljesmör10270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel247SEK
ASHLAND CONVEYOR KG16 Ersättningsvalsdiameter 1.9 tum Bf 16 tum | AB2WNM 1PDL6 KG16LjustullLätt oljesmör16270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel336SEK
ASHLAND CONVEYOR KG22 Ersättningsvalsdiameter 1.9 tum Bf 22 tum | AB2WNN 1PDL7 KG22LjustullLätt oljesmör22270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel422SEK
ASHLAND CONVEYOR KG36 Ersättningsrulle Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36LjustullLätt oljesmör36270 lb16 Galvaniserat stål1 29 / 32 "Galvaniserat stål7/16 "Hex Plain Steel687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR EA13 Ersättningsvalsdiameter 1 3/8 tum Bf 13tum
241SEK /enhet