Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Förpackning med 10 | AD6BDB 44U924

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AD6BDB Modell: 303104DKorsreferens: 44U924

Få det Maj 15, Onsdag
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
318SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgGrön
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek3 / 8 "
För stångstorlek3 / 16 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.3 / 8 "
Total längd1"
Vårfrekvens69.7 pund / tum
TypLjustull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)1.45
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7320205045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 303105D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 32mm - Förpackning med 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 pund / tum10326SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 303106D Iso D Die Spring Light Duty 9.52 mm x 38 mm - Förpackning med 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 pund / tum10355SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303107D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 44mm - Förpackning med 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 pund / tum10320SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 303108D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 pund / tum124SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 303112D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 pund / tum15564SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 303148D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 pund / tum3477SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 303204D Iso D Die Spring Light Duty 12.5 mm x 25 mm - Förpackning med 10 | AD6BDK 44U932 303204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"106.2 pund / tum10327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Förpackning med 10
318SEK /packa