Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PTFE-0204X100 Slang 0.125 Idx1 / 4 tum yttre diameter 100 fot naturlig | AB2WKR 1PCV4

ATP PTFE-0204X100 Slang 0.125 Idx1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Natur

Finns i lager
Artikel: AB2WKR Modell: PTFE-0204X100Korsreferens: 1PCV4
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
6 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
Förlängning200 till 400%
HårdhetShore D: 55 till 65
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd100ft.
MaterialPTFE
Max. Arbetstryck @ 70 F375
Min. Böj radie3 / 4 "
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-400 till 500 F.
Draghållfasthet3000 psi
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP PTFE-0102X100 Slang 0.062 Idx1 / 8 tums ytterdiameter 100 fot naturlig | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "1 844 kr
ATP PTFE-0304X100 Slang 0.187 Idx1 / 4 tum yttre diameter 100 fot naturlig | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "3 714 kr
ATP PTFE-02504X100 Slang 0.156 Idx1 / 4 tums ytterdiameter 100 fot naturlig | AB2WKQ 1PCV3 PTFE-02504X1000.156 "2751 / 4 "3 / 64 "4 935 kr
ATP PTFE-0406X100 slang 0.25 Idx3 / 8 tums ytterdiameter 100 fot naturlig | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "10 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PTFE-0204X100 Slang 0.125 Idx1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Natur
6 195 kr /enhet