Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PU5322AY Slang 5/32 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Gul | AC2QGB 2LZG3

ATP PU5322AY Slang 5/32 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Gul

Finns i lager
Artikel: AC2QGB Modell: PU5322AYKorsreferens: 2LZG3
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck800 PSI
FärgGul
HårdhetStrand A: 98
Inuti Dia.3 / 32 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck200 psi
Utanför Dia.5 / 32 "
Tolerans+0.004 till -0.004 "
Typextruderad
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgLängdToleransTypPris
ATP 2LZF2 Slang 5/32 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Ljusblå | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSILjusblå50ft.+0.004 till -0.004 "extruderad140SEK
ATP PU5322AR Slang 5/32 tums ytterdiameter 50 fot längd röd | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRed50ft.+0.004 till -0.004 "extruderad-
RFQ
ATP PU532AG Slang 5/32 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Grön | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIGrön100ft.+0.004 till -0.004 "extruderad442SEK
ATP PU532BG Slang 5/32 tum Ytterdiameter 250 fot Längd Grön | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIGrön250ft.+0.004 till -0.004 "extruderad-
RFQ
ATP 4HL95 Slang 5/32 Tums Ytterdiameter Polyuretan 100 fot | AD7ZKF 4HL95200 PSIKlarblå100ft.+/- 0.007 "Standard227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PU5322AY Slang 5/32 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Gul
27SEK /enhet