AURAND W1G Bensindriven ledningsborttagare, rent område 5In, 5HP | AG8DCQ

AURAND W1G gasdriven linjeborttagare, rent område 5 tum, 5 hk

Finns i lager
Artikel: AG8DCQ Modell: W1G

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvslipmaskin
Rengöringsområde5"
HP5
Borttagningsgrad250 till 350 kvm / timme

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aurand W1G gasdriven linjeborttagare är designad för rengöring av hårda pålar från gångvägar och betonggolv. Den är också lämplig för att rensa äggskalsytan från den nya betongen för en ordentlig färgvidhäftning.

Funktioner:

  • Aurand W1G gasdriven linborttagare har kraftiga 42-tums omfattande gummihandtag för enkel manövrerbarhet och stå upp.
  • Denna enhet körs med hjälp av en 5 HP elmotor och är försedd med ett 4-3/4 tums roterande huvud.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är borttagningshastigheten för denna Aurand W1G gasdrivna linjeborttagare?

A. Den här enheten erbjuder en radavlägsningshastighet på 250 - 350 kvm/h.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND W1G gasdriven linjeborttagare, rent område 5 tum, 5 hk
35 043 kr /enhet