Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS A35K-M566 - R5 stegmotor 5-fas 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - R5 Stegmotor 5-fas 23 Fr Roterande 35 Nm

Finns i lager
Artikel: AE6AZU Modell: A35K -M566 - R5Korsreferens: 5PFE1
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
12 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegmotor
Förstärkare per fas1.4
Kroppsdia.3-1 / 4 "
Ram storlekNEMA 24 / 60 mm
Växelförhållande5:1
MonteringAnsikte
Monteringsmönster72 mm Dia-bultcirkel
Total längd3 11 / 16 "
Fas5
KräverDrivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
Upplösning0.72 grader hela steget
Rotor tröghet280.0 g-cm2
AxeltypRoterande ställdon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Max. Hållmoment (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
    • Lindningsmotstånd (1.10 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellBreddRam storlekHöjdTotal längdFasKräverUpplösningAxeltypPris
AUTONICS AH63K-G5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Hålaxel 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetHålaxel19 264 kr
AUTONICS A16K-G268 Stegmotor 2-ph 56 Mm Ramaxel typ | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Drivrutin 5PFF7, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11.8 grader hela stegetSolid axel3 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS A35K-M566 - R5 Stegmotor 5-fas 23 Fr Roterande 35 Nm
12 149 kr /enhet