Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS A63K-M5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Axel typ 1.4a | AE6AZW 5PFE3

AUTONICS A63K-M5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Axeltyp 1.4a

Finns i lager
Artikel: AE6AZW Modell: A63K-M5913Korsreferens: 5PFE3
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
13 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegmotor
Förstärkare per fas1.4
Ram storlekNEMA 34 / 85 mm
Höjd2.375 "
MonteringAnsikte
Monteringsmönster70 x 70mm
Total längd5 1 / 16 "
Fas5
KräverDrivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
Upplösning0.72 grader hela steget
Rotor tröghet4000.0 g-cm2
Axel Dia.14mm
Skaftlängd35mm
AxeltypSolid axel
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Max. Hållmoment (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Lindningsmotstånd (3.92 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekHöjdTotal längdKräverAxel Dia.SkaftlängdBreddPris
AUTONICS A16K-M569 Stegmotor 5-fas 23 Fr axel typ 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "1 717 kr
AUTONICS A16K-G569 Stegmotor 5-fas 23 Fr Shaft Type 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "6 139 kr
AUTONICS A63K-G5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Axel typ 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "15 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS A63K-M5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Axeltyp 1.4a
13 905 kr /enhet