Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS A16K-G569 Stegmotor 5-fas 23 Fr Shaft Type 2.8a | AE6AZN 5PFD6

AUTONICS A16K-G569 Stegmotor 5-fas 23 Fr Axeltyp 2.8a

Finns i lager
Artikel: AE6AZN Modell: A16K-G569Korsreferens: 5PFD6
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
6 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegmotor
Förstärkare per fas2.8
Ram storlekNEMA 24 / 60 mm
Höjd1 11 / 16 "
MonteringAnsikte
Monteringsmönster50 x 50mm
Total längd3.5 "
Fas5
KräverDrivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
Upplösning0.72 grader hela steget
Rotor tröghet560.0 g-cm2
Axel Dia.8mm
Skaftlängd22.5mm
AxeltypSolid axel
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Max. Hållmoment (1.63 Nm / 230.53 oz-in)
    • Lindningsmotstånd (0.56 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekHöjdTotal längdKräverAxel Dia.SkaftlängdBreddPris
AUTONICS A16K-M569 Stegmotor 5-fas 23 Fr axel typ 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "1 717 kr
AUTONICS A63K-M5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Axel typ 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "13 905 kr
AUTONICS A63K-G5913 Stegmotor 5-fas 34 Fr Axel typ 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "15 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS A16K-G569 Stegmotor 5-fas 23 Fr Axeltyp 2.8a
6 139 kr /enhet