Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BEN300-DDT Fotoelektrisk sensor Rektangulär diffus | AC6DJP 32W486

AUTONICS BEN300-DDT Fotoelektrisk sensor rektangulär diffus

Finns i lager
Artikel: AC6DJP Modell: BEN300-DDTKorsreferens: 32W486
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
1 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typNPN / PNP
Djup58.00mm
Elektrisk kopplingTrådledningar
IP-värde50
Längd50ft.
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström30 DC @ 200 mA
Max. Avkänningsavstånd300mm
Min. ObjektstorlekGenomskinlig ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens50 / 60 Hz
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 65 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodDiffus
FormaRektangulär
Bredd18mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)5.5
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAvkänningsmetodPris
AUTONICS BEN3M-PDT Fotoelektrisk sensor Rektangulär reflekterande | AC6DJR 32W488 BEN3M-PDTRetroreflekterande1 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BEN300-DDT Fotoelektrisk sensor rektangulär diffus
1 390 kr /enhet