Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS C1D4-5 förlängningssladd med 4 stift | AC6DDP 32W370

AUTONICS C1D4-5 förlängningssladd med 4 stift

Finns i lager
Artikel: AC6DDP Modell: C1D4-5Korsreferens: 32W370
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Kabellängd5m
Slut 1 Antal stift4
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypKontakt
Slut 2 Antal stift4
Slut 2 trådM12
IP-värde67
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare3
NEMA-betyg6P
Antal ledare3
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
Trådstorlek0.08mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)18.7
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)
    • Slut 2 Kön (man)
    • End 2 Keyway (singel)
    • Slut 2 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftAntal ledareTrådstorlekPris
AUTONICS CID6S-5 förlängningssladdsats med 6 stift | AA3KKP 11M937 CID6S-56624 AWG-
RFQ
AUTONICS CID9S-5 förlängningssladdsats 9-stifts uttag | AA3KKT 11M940 CID9S-59924 AWG968SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS C1D4-5 förlängningssladd med 4 stift
447SEK /enhet