Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital panelmätare, DC-spänning, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital panelmätare, DC-spänning, 1/8 DIN

Finns i lager
Artikel: AA3YFT Modell: MT4W-DV-4NKorsref: 11Y547
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
2 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.1%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup4.2 "
VisaRöd LED-skärm
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar1/8 DIN
Inmatningsområde0 till 500 VDC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
ProduktionIndikator
Ström krävs100 - 240 VAC 50 / 60Hz
StilMT4W-serien
TypDC-volt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Skalbar DC-spänningspanelmätare utformad för att övervaka toppkaraktäristiska värden och fördröjningar för visningscykel samt sända utgångsvågar
    • Kan upptäcka både växelström och likström och spänningar
    • Nydesignad LED-display med karaktärsdesign med 7 segment och värden från -1999 till 9999
    • Visar RS-485 kommunikationssignal, låg hastighet seriell, BCD dynamisk, NPN / PNP öppen kollektor & reläutgångsformat
    • Kan mäta växelströmsfrekvenser inom intervallet 0.1 - 9999 Hz

Produktvarianter

ProduktModellInmatningsområdeProduktionStröm krävsTypPris
AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Multi-Panel Meter DC-förstärkare | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 till 5ADCIndikator12-24 VDCLikströmsström-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Multi-Panel Meter DC-förstärkare | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 till 5ADCRelä12-24 VDCLikströmsström-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Multi-Panel Meter DC-förstärkare | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 till 5ADCIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzLikströmsström2 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital panelmätare, DC-spänning, 1/8 DIN
2 119 kr /enhet