AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC-volt | AA3YEP 11Y521

AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Volt

Artikel: AA3YEP Modell: MT4Y-DV-4NKorsref: 11Y521

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.1%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.3 "
VisaRöd LED-skärm
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar72x36 mm
Inmatningsområde0 till 500 VDC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
ProduktionIndikator
Ström krävs100 - 240 VAC 50 / 60Hz
StilMT4Y-serien
TypDC-volt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellInmatningsområdeProduktionTypPris
AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm Flera panelmätare DC-förstärkare | AA3YEM 11Y519 MT4Y-DA-400 till 5ADCReläLikströmsström2 936 kr
AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Flera panelmätare DC-förstärkare | AA3YEN 11Y520 MT4Y-DA-430 till 5ADCRelä + överföringsutgång (DC4-20mA)Likströmsström-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Volt