AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Flera panelmätare DC-förstärkare | AA3YEN 11Y520

AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Multi-panel Meter Dc Amps

Artikel: AA3YEN Modell: MT4Y-DA-43Korsref: 11Y520

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.1%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.3 "
VisaRöd LED-skärm
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar72x36 mm
Inmatningsområde0 till 5ADC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
ProduktionRelä + överföringsutgång (DC4-20mA)
Ström krävs100 - 240 VAC 50 / 60Hz
reläer250VAC 3A, 30VDC 3A
StilMT4Y-serien
TypLikströmsström

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellInmatningsområdeProduktionTypPris
AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm Flera panelmätare DC-förstärkare | AA3YEM 11Y519 MT4Y-DA-400 till 5ADCReläLikströmsström2 936 kr
AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC-volt | AA3YEP 11Y521 MT4Y-DV-4N0 till 500 VDCIndikatorDC-volt-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Multi-panel Meter Dc Amps