AUTOQUIP S35-024-0040-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BQQ

AUTOQUIP S35-024-0040-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6BQQ Modell: S35-024-0040-LP

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd36 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd5"
Max. Plattformslängd60 "
Max. Plattformens bredd42 "
Min. Plattformslängd36 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar1
Höjd höjd29 "
Tid10 sek.
Reselängd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. PlattformslängdTidPris
AUTOQUIP S35-024-0010-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 1000 lbs Kapacitet | CG6BQM S35-024-0010-LP36 "1000 Ibs60 "36 "6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0020-LP saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6BQN S35-024-0020-LP36 "2000 Ibs60 "36 "8 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0030-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6BQP S35-024-0030-LP36 "3000 Ibs60 "36 "10 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0010-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 1000 lbs Kapacitet | CG6BQR S35-036-0010-LP48 "1000 Ibs72 "48 "6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0020-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6BQT S35-036-0020-LP48 "2000 Ibs72 "48 "10 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0030-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6BQU S35-036-0030-LP48 "3000 Ibs72 "48 "15 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BQV S35-036-0040-LP48 "4000 Ibs72 "48 "20 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-024-0040-LP Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet